JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの 液体吸収材キット
緊急対策セット アブラトール詰替用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39220257
品番
E-T
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
102-6612
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
550
質量(kg)
6
高さ(mm)
300
奥行(mm)
400
吸油量(L/箱)
50
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません