MK(丸喜金属本社)
イージー蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
51.2
38
51.2
60.7
67.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39220388
品番
S-60KT 761
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
寸法D2(mm)
7.7
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
皿木ねじ×7
トラスコ品番
114-1636
幅(mm)
51.2
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
76
質量(g)
48
耐荷重(kg)
10(2個使用時)
ねじ穴数
7
穴径(mm)
4