MK(丸喜金属本社)
ステンレス リターンヒンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39220458
品番
S-965 000
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨
厚さ(mm)
2
ねじ穴数
13
付属品
ネジ
トラスコ品番
114-1634
質量(g)
125
耐荷重(kg)
10
表面処理
バレル研磨
穴径(mm)
4