MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の ハンドル・取っ手・グリップ
MK(丸喜金属本社)の ハンドル、取手
MK(丸喜金属本社)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス ホールド引手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39220519
品番
S-300 221
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
ステンレス(NSSC180)
付属品
鉄一番ねじ 2.0×16
トラスコ品番
114-1643
幅(mm)
48
高さ(mm)
220
質量(g)
57
奥行(mm)
13
寸法(縦×横)(mm)
切欠寸法:200×37