曜日別特売
TD-104 二軸傾斜ステージ 125×125 中央精機 39220587

TD-104 二軸傾斜ステージ 125×125 中央精機 39220587
TD-104 二軸傾斜ステージ 125×125 中央精機 39220587

二軸傾斜ステージ 125×125

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード39220587品番TD-104
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)49送り方式手動ねじ式質量(kg)1材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2移動量(ツマミ1回転)約0°15'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする