曜日別特売
TD-902 傾斜スリムステージ 90×90 中央精機 39220632

TD-902 傾斜スリムステージ 90×90 中央精機 39220632
TD-902 傾斜スリムステージ 90×90 中央精機 39220632

傾斜スリムステージ 90×90

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード39220632品番TD-902
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)質量(kg)0.52目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)約0°29'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする