TS-612 ゴニオスリムステージ 60×60 中央精機 39220657

TS-612 ゴニオスリムステージ 60×60 中央精機 39220657
TS-612 ゴニオスリムステージ 60×60 中央精機 39220657

ゴニオスリムステージ 60×60

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
内容量1台移動量(ツマミ1回転)約1°19'25"注文コード39220657品番TS-612
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.2精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向回転中心(ステージ上面より)60mm移動量(°)±15移動量(ツマミ1回転)約1°19'25"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする