PPCカラー用紙(共用紙)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(500枚) 注文コード 39220702 品番 KB-KC38NY
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

中性紙なので、酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
表紙・チラシ・書類の分類・部署別など、さまざまな用途に応じてご利用いただけるカラータイプの共用紙です。

サイズA3 坪量(g/m2)64 寸法(縦×横)(mm)420×297 用途PPC複写機のほか、レーザー・インクジェット・熱転写プリンタに対応しています。 厚さ(mm)0.09 紙質中性紙 入数500枚 適合プリンタPPC複写機、レーザープリンター、インクジェットプリンター、熱転写プリンタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39220702
2026-01-07
用途:
広報紙
専称寺 様 (サービス業)

度々注文しますが、すぐに発送していただけるので急いでいる時でも安心で、とても助かります。色も使い易さも良いです

対象商品:
39220675
2023-10-19
用途:
カラーコピー用紙
その他業種

賞品を受け取りました。いつも大変お世話になっております。今後とも宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
00651034
2020-05-19
用途:
綴じたプリントの表紙
教育・研究機関

B4サイズはありそうでなかなかありません。あっても厚いし高い中で、最安値です。薄いので印刷もしやすく重宝してます。少ない枚数で色んな色があれば、と思っています。

対象商品:
00651147
2015-04-09
用途:
お箸の販売用の袋に使用しています。
丸仁工芸 様

箸袋に使用していますが、出来たら黄色の色がもっと明るくクリヤーになったらいいのにと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00651095
2020-02-24
用途:
記録用紙
医療・福祉・介護関連業

患者さんの服薬記録等整理して記載する用紙として使っています。

対象商品:
39220702
2013-06-17
用途:
会合の資料製作のため

なかなか色のついた用事がうっていなかったので、助かりました

対象商品:
39220684
2019-04-17
用途:
資料の表紙

やっぱり想像より「薄」かった!。もうちょっと厚いのってないのかなあ。探せない。

対象商品:
00651113
2015-10-15
用途:
コピーに
双葉工業株式会社 様

全く他のメーカーと変わりません、価格がもう少し安ければ箱買いも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする