光
光の 室内表示
光の 案内標識
喫煙サイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39220774
品番
KP101-7
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
地球に優しい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
表示内容
SMOKING AREA
取付け方法
粘着テープ
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
113-5939
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
18
縦(mm)
100
横(mm)
100