光
光の 室内表示
光の 案内標識
分煙・喫煙サイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39220808
品番
KP215-16
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
表示内容
喫煙コーナー
取付け方法
粘着テープ
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
113-5930
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
19
縦(mm)
50
横(mm)
210