光
光の 室内表示
光の 案内標識
喫煙サイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39220844
品番
KP329-10
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
地球に優しい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
表示内容
喫煙コーナー
取付け方法
粘着テープ
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
113-5950
厚さ(mm)
1
質量(g)
54
縦(mm)
300
横(mm)
200