コードレスリベットツール(充電式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39220896 品番PB3400-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
長さ(mm)336 質量(kg)2.1(電池パック2.0Ah装着時) 2.4(電池パック4.0Ah装着時) 付属品電池パック(2.0Ah)、充電器、樹脂ケース トラスコ品番868-7847 全長(mm)336 リベット径(Φmm)4.8〜6.4(6〜8サイズ) 全高(mm)256(電池パック2.0Ah装着時) 275(電池パック4.0Ah装着時) モータータイプDCブラシレスモーター 消費電力約260Ws/本(8サイズ) 使用ジョーPRG540-44 電源電圧(V)DC18 バッテリーリチウムイオン電池 ストローク長(mm)30 引力(kN)(公称)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする