エコー電子(EDK)
エコー電子(EDK)の 電源(制御機器)
エコー電子(EDK)の 遮断
エコー電子(EDK)の ヒューズ
ヒューズホルダー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39220903
品番
FH-001ASF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250AC
耐電圧
AC1500Vに於いて1分間異常がないこと
接触抵抗(mΩ)
(DC2.5V1Aに於いて)30以下
取付板厚(mm)
1・1.2・1.6・2.0
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.35×31.8、Φ6.4×30
仕様
-
種類
ヒューズホルダ
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上