LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の エンドレスバンドソー
バンドソー替刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
全長(mm)
1140
厚さ(mm)
0.5
山数
14/18
注文コード
39220948
品番
1140X12.7X0.5X14/18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,100
この商品は
全長・厚さ・山数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1140
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
12.7
トラスコ品番
144-3133
適合機種
新ダイワRBH120、アサダバンドソー736・バンドソー7721・バンドソー7724
質量(g)
40
材質
バイメタルハイス
山数
14/18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39220948
1140X12.7X0.5X14/18
03378453
1140X12.7X0.5X14/18
ロータリーバンドソー ブレード
LENOX(レノックス)
1箱(5本)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました