バンドソー替刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 39220966 品番 1770X12.7X0.64X10/14
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
全長(mm)1770 厚さ(mm)0.64 幅(mm)12.7 トラスコ品番112-8268 適合機種新ダイワRB18・RB18CV 質量(g)97 材質バイメタルハイス 山数10/14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする