バンドソー替刃

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 39220993 品番 1260X12.7X0.64X18T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
全長(mm)1260 厚さ(mm)0.64 幅(mm)12.7 トラスコ品番112-8269 適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10 質量(g)69 材質バイメタルハイス 山数18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする