LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の エンドレスバンドソー
バンドソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
39221009
品番
730X12.7X0.5X14/18
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
730
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
12.7
トラスコ品番
144-3131
適合機種
パナソニックEZ45A5
質量(g)
26
材質
バイメタルハイス
山数
14/18