ガイドレール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法L(mm)155.8 注文コード39221025 品番50-1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。
取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。

材質
(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)
(フック)ナイロン(UL94V-0材)
(ガイドレール)グレー
(フック)黒
仕様RoHS対応 適合(ラック)RUGGED 寸法L(mm)155.8 寸法A(mm)142.9 寸法B(mm)137.1 取付穴径(Φmm)(シャーシ板)3.6 取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6 適合プリント基板厚さ(mm)1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39221025 50-1030 76410277 50-1030 ガイドレール ケル ガイドレール ケル 1パック(100個) 34,980 税込38,478 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39221016
2016-09-30
用途:
基板実装の検討時
株式会社 大森電器工業 様

各種サイズがあり、基板実装の検討に最適と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする