LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の エンドレスバンドソー
バンドソー替刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
全長(mm)
1635
厚さ(mm)
0.64
山数
14
注文コード
39221088
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥31,908
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
この商品は
全長・厚さ・山数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1635
厚さ(mm)
0.64
幅(mm)
12.7
トラスコ品番
112-8260
適合機種
マキタB180・B181
質量(g)
90
材質
バイメタルハイス
山数
14