LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の エンドレスバンドソー
バンドソー替刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
39221097
品番
1640X12.7X0.64X14/18
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1640
厚さ(mm)
0.64
幅(mm)
12.7
トラスコ品番
112-8286
適合機種
アサダBS170・BS170A・BS185・BS18FBB003(ビーバー6)・BB103(ビーバー6F)、マキタB185・B184・B183・B182
質量(g)
90
材質
バイメタルハイス
山数
14/18