LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の エンドレスバンドソー
バンドソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
39221106
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
全長(mm)
1770
厚さ(mm)
0.64
幅(mm)
12.7
トラスコ品番
112-8278
適合機種
新ダイワRB18・RB18CV
質量(g)
97
材質
バイメタルハイス
山数
14