スイッチOFF-(ON)
操作部形状スタンダード
種類非照光式
極数単極
使用温度範囲(℃)-20〜+85
定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
ボタン形状丸
端子形状PC端子
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
動作方式モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)
取付穴径(Φmm)2.5
接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40〜+85
端子ピッチ(mm)2.54
電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回
耐電圧(V)AC500 1分間