AP1F-2S-Z 非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 非照光式 ボタン形状:丸 Φ2.5 39221147

AP1F-2S-Z 非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 39221147 AP1F-2S-Z 非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 39221147

非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39221147 品番AP1F-2S-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。

スイッチON-(ON) 操作部形状ショート 種類非照光式 極数単極 使用温度範囲(℃)-20〜+85 定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA ボタン形状 端子形状PC端子 ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V) 取付穴径(Φmm)2.5 接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 端子ピッチ(mm)2.54 電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回 耐電圧(V)AC500 1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする