スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
パイプ接続金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39221149
品番
JB-201NT
参考基準価格(税別)
¥525
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
289
¥
318
税込
トラスコ品番
116-6390
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)
約90
質量(g)
77
肉厚(mm)
1.6
パイプ外径(Φmm)
23.9(最大部分24.2)
パイプ内径(Φmm)
20.7
注意
※アルミパイプの接続には使用できません。