超小形押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39221165 品番APE1F-6M-10-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封機構。
接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。

定格
0.4VA AC、DC
最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
端子形状RA端子 種類非照光式 極数単極 使用温度範囲(℃)-20〜+85 規格UL規格認定品 スイッチON-(ON) ボタン形状 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V) 取付穴径(Φmm)2.5 接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 端子ピッチ(mm)2.54 操作部形状スタンダード 電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回 耐電圧(V)AC250 1分間 作動力0.78〜2.94N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする