スタンダードトグルスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39221217 品番ATE1D-2M3-10-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。完全密封機構。
接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。

極数単極 端子形状P/C端子 スイッチ特性ON-ON 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20〜+85 規格UL規格認定品 定格最大:AC・DC48V 50mA 0.4VA AC DC、最小:AC/DC20mV 1μA 耐電圧AC250V 1分間 ブラケットなし 絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 端子ピッチ(mm)2.54 操作部形状スタンダード 電気的寿命(定格負荷)最大定格:10000回、0.4VA以下:50000回

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする