ワイヤレスシステムオプション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39221228 品番 BC-1100A-12
参考基準価格(税別)¥127,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
トラスコ品番115-5977 適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101 セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m) 材質鋼板 幅(mm)389 高さ(mm)100 品名充電器12台用 奥行(mm)232 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする