MJ-033-R ICクリップ ミヤマ電器 39221235 MJ-033-R ICクリップ ミヤマ電器 39221235

ICクリップ

(20件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード39221235 品番MJ-033-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は色・RoHS指令・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
材質(絶縁体)ABS樹脂 絶縁耐圧AC500V 1分間 許容電流(最大)0.3A50V.AC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
回路テスト

回路テストの際に配線の一部の電圧を計測するために用いていますが,特に問題無く使用できております。

対象商品:
38905325
2022-02-23
用途:
アンプの調整時に使用
佐藤電研 様

テスター棒で当たりながらアンプの調整はやりにくい。テスターのリード線の先をこれに交換した。非常に使いやすくなった。

対象商品:
38905325
2022-03-26
用途:
電子回路点検時 回路信号呼出用
真鍋電子応用回路研究室 様

同品し利用ていたが破損したので取り換え用に購入しました

対象商品:
38905334
2021-03-22
用途:
使用するには
卸売・小売業

当然のことですが、使用するには電線が必要で、半田付けが望ましいと思います。
端子と半田付け部分は一体で、銅製でした。

2人が参考にしています
対象商品:
38905273
2020-05-07
用途:
電子機器の故障診断、調整用計測器のリード端子として使用
その他業種

純正リード線は非常に高価なので購入したICクリップで端末を自作をしたが使い易く、又純正品に劣らないものが安価で出来たので満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
38905291
2020-02-20
用途:
電子回路基板開発
製造業

電子回路基板開発に使用。
普通のICクリップ、問題なく使用できます。

対象商品:
38905273
2019-06-29
用途:
シリンダー位置センサーの調整用
サービス業

これまでワニ口クリップで作業してましたがフリーの配線の干渉に気を使ってましたがこれだと楽に使用できます。

対象商品:
38905273
2019-06-22
用途:
測定用

特に問題無し、あえて課題を上げると150℃まで耐熱性があれば良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする