EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード39221287 品番AU120033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。
小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で
きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、
オーディオ機器に適します。

仕様
【重畳パルス条件(最大)】
尖頭値:700V.max.
パルス幅:20msec.max.
繰返し周波数:120(60)Hz max.
パルス幅×周波数:3(0.8)max
試験電圧
端子間:1250VAC(50/60Hz) 2〜5sec
端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:15000 min
端子・外装間:100000 min(100VDC)
重畳パルス電圧(V)700.max. 繰返し周波数(Hz)120(60) max. パルス幅×周波数3(0.8)max. パルス幅20msec.max. 用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護 使用温度範囲(℃)-40〜+100 寸法L(mm)- 寸法H(mm)17 寸法d(mm)- 定格電圧(V)AC250 寸法F(mm)17.5 寸法D(mm)- 寸法T(mm)8 寸法W(mm)20 静電容量0.033μF±20% 安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 U EN132400) 最大印加電圧(V)700 抵抗値120Ω±30%(1/2W) クラスX2
注意
※重畳パルス条件について( )内の数字は定格250VACとした時の条件を示す。尚、250Vでサイリスタ等の位相制御回路に用いる時は、温度上昇のないように注意のこと。
※重畳パルス条件(最大)の尖頭値はライン電圧に重畳して、スパークキラーの両端に加えることができるパルス電圧の最大値を示す。但し。その値はライン電圧を加えたとき最高印加電圧を超えてはならない。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39221296
2021-07-20
用途:
有接点間のサージ軽減・スパークエネルギー抑制
株式会社オーレックス 様

このシリーズは既に何度かリピートしています。
一般的なCRスナバです。
リード線を延長して圧着端子を取り付けるのに毎回苦労していますが、よく使っています。

対象商品:
39221287
2020-10-20
用途:
化学物質の過熱ヒーターコントローラー電源へのノイズ対策
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

ごく最近購入し、使用したばかりでまだ感想を述べる段階ではありませんが購入前に自作CR〔自作スパークキラー〕を取り付けたところコンデンサーがパンクしてしまいこの商品を購入しましたが現在のところOKです。

対象商品:
39221296
2020-01-24
用途:
マイクロスイッチに
農・林・水産業

ACモータのオンオフに使われているマイクロスイッチ(30年以上前のテープデッキ)を交換するときに、ついでに交換しました。新品なので長く働いてくれることを期待しています。それに、使い始めたばかりだし、目に見えないので満足度は普通でお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
39221296
2017-04-03
用途:
LEDのサージ対策

特に不具合はありません。サージによる不具合自体がほとんどない現象なので実際のところ改善に役立っているかどうかは不明です。

対象商品:
39221296
2016-11-19
用途:
リレー ノイズ対策
その他業種

使う場所が多いのでc/pは良い方だと思う。造りは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする