曜日別特売
S1201 EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ 岡谷電機産業 39221357

S1201 EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ 岡谷電機産業 39221357
S1201 EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ 岡谷電機産業 39221357

EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
静電容量0.1μF±20%
内容量1袋(10個)注文コード39221357品番S1201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を
用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
100VACライン専用。
汎用小型形状。

仕様
【重畳パルス条件(最大)】
尖頭値:650V.max.
パルス幅:50msec.max.
繰返し周波数:120Hz max.
パルス幅×周波数:3max
試験電圧
端子間:750VDC or 375VAC(50/60Hz) 60sec
端子・外装間:1500VAC(50/60Hz) 60sec
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:10000 min
端子・外装間:100000 min(500VDC)
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。定格電圧(V)AC150使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16静電容量0.1μF±20%安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-
注意
※重畳パルス条件(最大)の尖頭値はライン電圧に重畳して、スパークキラーの両端に加えることができるパルス電圧の最大値を示す。但し。その値はライン電圧を加えたとき最高印加電圧を超えてはならない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-22
用途: 電磁弁の開閉用
鈴鹿フラワー農・林・水産業

超小型タイマーomronH3YNで25㎜電磁弁をOFFする時のスパーク防止用、接点保護に有効。

対象商品 : 39221357
2015-05-07
用途: 家電のメンテナンス
夢工場M

10個一組ですが、価格が安く地元では中々手に入りません。
電源、アンプ等のAC入力に入れています。結果はすぐにはわかりづらいですがスイッチの接点保護
及びノイズの減少が期待できます。これが省略されている電源は先日スイッチの接点が焼損しました。
新しいスイッチに取り替えましたので焼損とノイズ防止のために入れています。

4が参考にしています
対象商品 : 39221357
2019-01-17
用途: 電子機器へのノイズ対策
飲食業

動作している換気扇を切ると、パソコンにつないだモニターやUSBが切断されることがある。
同じ電源ラインなので、換気扇を切った時のサージが原因だろうと思い、対策用に購入しました。
パソコン電源の直近では効果が(おそらく)ありませんでした。
換気扇の直近に入れると前述の症状が発生することが全くなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39221357
2018-11-23
用途: 電気製品の補修
夢工場M

無線の電源が壊れた。正確には電源スイッチが壊れて切れなくなった後
電源が入らなくなった。
原因は負荷をつないだままのオンオフだと思う。切った時に発生するスパークでスイッチの接点が荒れ固着してしまった。スイッチを取り換えてトランスの入力側に入れた。切った時のスパークノイズも無くなった。
ただ、これを入れる場所を勘違いしている人が多いと思う。
メーカーサイトの使い方を見ればAC/DCでは入れ方が違う。雑誌に回路を
投稿している人の回路図をみると勘違いしている人が多い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする