サモコンクールNEOヘアバンドタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39221404 品番TNH-001B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
トラスコ品番125-8413 材質PVA、ナイロン、ポリエステル、綿 長さ(mm)475 幅(mm)50 ブルー 質量(g)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39221404
2019-08-28
用途:
夏場の作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

サモコンクールの旧タイプを何年も愛用してきましたが、旧タイプの欠点は吸水部分の表面がメッシュネットで覆われているため使用後に額に網目の跡が残ってしまうことと、一度乾燥させてしまうと硬くなって再使用する際に水を吸いにくいところでした。
このNEOは表面が柔らかな素材で跡がつき難く、吸水体をチップ状にしたため完全に硬化しないし、水を吸いやすいのが良いですね。
少々、厚みが増してしまいましたが、気になるほどではないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする