SP-121K モールドパワーTR用放熱器 SPシリーズ 水谷電機工業 39221427

モールドパワーTR用放熱器 SPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)18.5
熱抵抗29.9K/W
内容量1袋(10個)注文コード39221427品番SP-121K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

SP111/113と同様でフィンの高さを高くしたもので、特性が良くなっています。

寸法A(mm)18.5熱抵抗29.9K/W質量(g)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする