カネテック
カネテックの 作業灯
カネテックの マグネットスタンドライト
防水形LEDライトスタンド標準タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39221483
品番
ME-BW10F
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
電球の種類
LED
トラスコ品番
102-5717
質量(g)
370
全高(mm)
236
吸着力(N)
150
照度(Lx)
約2000
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×25