カネテック
カネテックの 作業灯
カネテックの マグネットスタンドライト
防水形LEDライトスタンドロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39221499
品番
ME-BW20F
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
電球の種類
LED
トラスコ品番
102-5718
質量(g)
400
全高(mm)
325
吸着力(N)
100
照度(Lx)
約2000
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×51×11