カネテック
カネテックの 作業灯
カネテックの マグネットスタンドライト
防水形LEDライトスタンドメカロックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39221508
品番
ME-BW5M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
電球の種類
LED
トラスコ品番
102-5719
質量(g)
365
全高(mm)
130.5
吸着力(N)
150
照度(Lx)
約2000
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×25