SP-7265RP 9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー 39221544 SP-7265RP 9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー 39221544

9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39221544 品番SP-7265RP
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
最大締付トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600 トラスコ品番102-8423 全長(mm)192 質量(kg)0.7 空気消費量(m3/min)0.4 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする