GRM155F11E104ZA01D チップセラミックコンデンサ MURATA(村田製作所) 39221603

チップセラミックコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 注文コード39221603 品番GRM155F11E104ZA01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は397種類から選べます 他の種類を見る

外部電極がめっき構造であるため、はんだ耐熱性にすぐれフロー(GRM18/21/31タイプのみ)、リフローはんだ取り付けが可能です。
小型大容量です。
信頼性も高く極性もありません。
高周波におけるインピーダンスが低く、パルス応答性、ノイズ除去性に優れています。
形状寸法が統一されておりかつ高精度であるため、自動マウントの際、高い信頼性が得られます。
包装形態は、チップサイズに応じて、紙テーピングまたはエンボステーピングとなります。

温度特性
公規格記号:F(JIS)(1/2定格電圧印加時保証あり)
基準温度:20℃
温度範囲:-25〜85℃
静電容量変化率または温度係数:+30、-80%
定格電圧(V)DC25 静電容量0.10μF+80/-20% 用途一般電子機器 仕様A01 種別すずめっき電極品 使用温度範囲(℃)-25〜85 寸法L(mm)1.0 包装Φ180mm紙テープ 寸法T(mm)0.5 寸法W(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする