圧電ブザー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード39222005 品番PKB24SPCH3601-B0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0〜20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。

用途
ガスもれ警報器、防犯機器
エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品
風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器
形状ピンタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜+70 消費電流(mA)16以下 発振周波数(kHz)3.6±0.5 保存温度範囲(℃)-20〜+80 音圧レベル(dB)90以上 動作電圧DC3.0〜15.0V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39222005
2017-06-10
用途:
安全確認機器
アース電子 様 (製造業)

小型軽量タイプで省スペース範囲での使用が可能で便利である。

対象商品:
39222005
2016-07-18
用途:
後付けキーレスエントリーのアンサーバック用

後付けキーレスエントリーのアンサーバック用として購入。
一般にはサイレンが使われる様ですが それはうるさいので 圧電ブザーを選択。発振回路込みなので繋げば音が出ます。 簡単です。
問題は1個だけ買えないことかな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする