MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 報知器
MURATA(村田製作所)の ホーンスピーカー
圧電サウンダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39222032
品番
PKM22EPPH4001-B0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
低消費電力。
無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。
JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
動作電圧
30.0Vp-p以下
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
静電容量
12.0nF±30%
保存温度範囲(℃)
-30〜+80
音圧レベル(dB)
75以上
用途
複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用
形状
ピンタイプ
注意
※ 落下衝撃、熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回
路設計には十分ご注意ください。
※本体に直流電圧をかけるとシルバーマイグレーションが発
生する恐れがありますので、直流電圧をかけないような回路
設計を行ってください。※IC等により駆動する際、安定鳴動およびIC保護用にIC出力端と本体に直列抵抗約1〜2kΩを挿入するか、本体と並列にダイオードを挿入して、ご使用ください。