D-14 多回転形ダイヤル 緑測器 39222416

D-14 多回転形ダイヤル 緑測器 39222416 D-14 多回転形ダイヤル 緑測器 39222416 D-14 多回転形ダイヤル 緑測器 39222416

多回転形ダイヤル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合(ポテンショメーター)HP-16 付属品- 注文コード39222416 品番D-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

多回転用アナログ型ダイヤル。

適合(ポテンショメーター)HP-16 付属品- 外径(Φmm)40 回転数20 最小目盛1/1000 適合パネル厚さ(mm)1.95〜4.2
注意
※このダイヤルは、設定用のポテンショメータに取付け手で回して使用して頂く様に設計されています。モータに入力軸を接続するなどして高速で回転させないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39222416 D-14 73600336 H-46 多回転形ダイヤル 緑測器 多回転形ダイヤル 緑測器 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73600388
2023-04-06
用途:
インバーター制御
東光電機株式会社 様 (製造業)

物品不足により早めに購入しておきました。
数か月後に設置してみたらLOCKクランプが動きません。
時間が経ち過ぎた事もあり返品不可。
新しく購入しなおしです。

対象商品:
39222407
2022-03-26
用途:
計測器取付
建設業・工事業

満足しています。これからも注文すると思います。よろしくお願いします。

対象商品:
39222407
2016-09-15
用途:
ボリューム抵抗に使うつもりだったため間違えて購入

当方の知識不足、勘違いで購入してしまった、減速回転すると思ってしまった。1回転に50目盛10回転分、減速機構無し、軸直結、等の情報が無いことに不満

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする