※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UN20S ユニオン継手 TS式 セキスイ 39222488 UN20S ユニオン継手 TS式 セキスイ 39222488

ユニオン継手 TS式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39222488 品番UN20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニオン 呼び径20 材質本体:硬質塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM、TS式 トラスコ品番494-9161 質量(g)75 寸法L(mm)59 寸法D(mm)54

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39222488 UN20S 86220626 UN20S エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする