18インチ ラバーリング IZUMI 39222495

ラバーリング

(56件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合乗用車
タイヤサイズ18インチ
内容量1本注文コード39222495品番18インチ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。

タイヤサイズ18インチ直径(Φmm)約430幅(mm)37材質ゴム適合乗用車
注意
※ホイール、タイヤの種類によって使用できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10322505
2025-05-25
用途: タイヤ手組み(13インチの70タイヤ)
自動車・二輪車・自転車関連業

組んだタイヤが柔らかくて標準リム幅なのに全然ビードが乗らなくて苦労していた所、これを使ったら直ぐにビードが乗りました。
何故か13/14インチ共用ですが、14インチだとキツい気がします。

対象商品 : 10322505
2023-12-23
用途: タイヤ交換の時
田島自動車自動車・二輪車・自転車関連業

有難う御座いました。早速お客様の持込のタイヤ交換がきましたので使わせて頂きました。
ビートの広がらないタイヤには最高です、またよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
2023-11-24
用途: タイヤの組み替え

リムとビードの隙間が大きいとどうやってもこれがないと無理。初めて組んだサイズで苦戦したのがウソのようです。先人の知恵が生きてる品物ですね。

対象商品 : 10322505
2023-10-30
用途: タイヤ交換
カーショップたなべ

ビートが上がらないタイヤはこれです。自転車のチューブも使いましたが1回で変形してしまいました。何を勘違いしたのか、同じものを2つ買ってしまいました。でもとても便利なのでいいかと

対象商品 : 10322523
2023-07-20
用途: DIYでのタイヤ交換時に使用

中華タイヤチェンジャーを使ってタイヤ交換にチャレンジ。1本目はビギナーズラックで簡単にビート上がりましたが、2本目は隙間ありすぎでムリ。こんな事もあろうかと、事前に購入しておいて良かったです、すんなりビート上がりました。ラバーリング全体にビートワックスを塗り込んでおくといい感じがします

対象商品 : 10322505
2022-11-05
用途: タイヤの組み付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤチェンジャーのインフレーターを使用してもビートが上らないような潰れたタイヤのビート上げが簡単にできました。最初はうまく使えなくて失敗していましたが、何回か試しているうちにコツがつかめました。これからは手放せないアイテムとなりました。

対象商品 : 10322505
2023-01-12
用途: タイヤのビード上げに使用。
株式会社ミヤモト製造業

最初は使い方に手こずりましたが、すぐ使えるようになりました。

対象商品 : 10322505
2022-02-03
用途: 引っ張りタイヤのエア注入
製造業

太めのホイールを買ったらエアがはいらずビードあがらず困ったので、ラバーリングを買ってみた。無事にビードが上がってうまくいきました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする