※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
ユニオン継手 TS式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39222506
品番
UN40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオン
呼び径
40
材質
本体:硬質塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM、TS式
トラスコ品番
494-9056
質量(g)
289
寸法L(mm)
82
寸法D(mm)
87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39222506
UN40S
86220592
UN40S
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました