B100-BD ボールぺんてる06 ぺんてる 39222617

B100-BD ボールぺんてる06 ぺんてる 39222617
B100-BD ボールぺんてる06 ぺんてる 39222617

ボールぺんてる06

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード39222617品番B100-BD
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69

世界中で愛され続けているロングセラー商品。

材質
(軸・キャップ・色表示部)再生PP
(ペン先)POM
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.6寸法(mm)15×11×136質量(g)8シリーズぺんてる方式キャップ式インク水性顔料入数1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 図面書き込み用

太く目立つので、朱書きにちょうど良い。書き心地も悪くないのでコスパは良い。

対象商品 : 39222601
2023-11-07
用途: とても滑らかな書き心地で良いです。ありがとうございます。
サービス業

とても滑らかな書き心地で良いです。ありがとうございます。

対象商品 : 39222601
2021-10-14
用途: 事務用
運輸・通信業

嫁さんが使いやすいとの事で、何本かまとめ買いしました

対象商品 : 39222601
2021-02-01
用途: 事務作業
卸売・小売業

書家の方がYoutube動画で、ボールペンの中でいちばん文字がきれいに書けるオススメのものとして紹介していらっしゃいました。確かにとめやはねがくっきりと書けるので普通に書いても文字がきれいに見えます。値段も安いのも良いです。

対象商品 : 39222617
2019-07-15
用途: 子供のお習字教室を主催しています。添削する時に使っています。
彩の会教育・研究機関

何年も愛用しています。筆圧で、止め、はね、はらいが書きやすく、子供の硬筆の添削に太さもちょうどいいです。廃番になりませんように...

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする