PACIFIC
PACIFICの トラック外装・ボディーパーツ
PACIFICの トラック専用タイヤ・足回り
PACIFICの トラック・バス用バルブ
大型車新ISO用チューブレスバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39222951
品番
PVR-209(曲)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質
ニッケル
穴径(Φmm)
9.7
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
25
角度α(°)
45