後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39223055 品番 1EU-1SEG
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。
圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。
医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。
各種ガス、空気のろ過。
機械油等の高粘度流体のろ過。
RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。
適合ハウジングサイズ10インチ 標準流量(L/h)500〜1000 寸法(Φ×mm)70×250 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム) アズワン品番1-1272-02 トラスコ品番455-5155 穴径(μm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
配管作業
教育・研究機関

この手の品を選定する際には,いつも仕様を決めるのに悩みますが,一般的な情報からこれを選びました.使用中に,何ら問題は生じていません.

対象商品:
39223046
2018-02-04
用途:
自宅の水道メーターのすぐそばに浄水器フィルターとして使用しています。
建設業・工事業

まだセットして間がないので分かりませんが、今のところ水道圧は変わっていませんので、いい感じのようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする