正面
キクロン
キクロンの 洗濯用品
キクロンの 物干し/スタンド
洗濯用ピンチハンガー スペーススリム伸縮ハンガー取替用ピンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
39223066
品番
400451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
トラスコ品番
102-8612
材質
ポリプロピレン、硬鋼線
幅(mm)
30
高さ(mm)
80
質量(g)
6
奥行(mm)
10