用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。
医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。
各種ガス、空気のろ過。
機械油等の高粘度流体のろ過。
RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。
適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)アズワン品番1-1272-04穴径(μm)10