1BC-1SE 後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ) オルガノ 39223082 1BC-1SE 後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ) オルガノ 39223082

後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39223082 品番 1BC-1SE
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。
空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。
微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。

材質
(ろ材)ポリスルホン
(サポート材)ポリエステル
(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)
(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
適合ハウジングサイズ10インチ 標準流量(L/h)500〜1000 寸法(Φ×mm)70×252 用途微粒子、細菌の除去に。 仕様除去率:99.999% 穴径(μm)0.1 耐熱温度(℃)70 アズワン品番1-1273-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする