ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の その他使いきり手袋
半自動手袋装着機 ベルテフィッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39223188
品番
KGW-A01
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
836-1928
セット内容
本体、壁掛けユニット、フットスイッチRセット、エアーチューブ(青、黒:各1本)、M4ネジ(4本)
幅(mm)
280
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
200
奥行(mm)
95